1030-R
Maillon de décalage Link-Belt® - 1030 / 3.075 po et pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00209385
N° MFR1030-R
Prix294.61 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de décalage Link-Belt® - 1030 / 3.075 po et pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00209385
N° MFR1030-R
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
Prix294.61 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1030-R ST RIV

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    1030 / 3.075 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Diamètre du rouleau
    1.250 po
  • Largeur intérieure
    1.440 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.31 po
  • Diamètre de la broche
    0.63 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3-1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698210076009
  • CUP_NON
    698210076009
  • Poids
    6.87 lb
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Numéro de chaîne et pas
    1030 / 3.075 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues