S188-P ST P/C

Rexnord (RRX)
S188-P ST P/C

Chaîne d’ingénierie - 188 / 2.6090 po pas, à clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00209535
N° MFRS188-P ST P/C
Prix274.42 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
S188-P ST P/C

Chaîne d’ingénierie - 188 / 2.6090 po pas, à clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00209535
N° MFRS188-P ST P/C
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
Prix274.42 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
S188-P ST P/C
  • Prix par pied

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    188 / 2.6090 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale de la chaîne
    2.69 po
  • CUP_NON
    698210072001
  • Largeur intérieure
    1.06 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.13 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    0.88 po
  • Résistance à la traction
    23000 lb
  • Normes respectées
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15
  • Poids
    3.80 lb
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Numéro de chaîne et pas
    188 / 2.609 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues