Aperçu
- Prix par pied
- Expédié en brins d’environ 10 pi
- Fabriqué aux États-Unis
- Conception de baril soudé en deux pièces
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie102 / 4.000 po
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneRiveté
- MatérielTraité thermiquement, carbone moyen
- SérieChaîne d’entraînement en acier soudé
- Largeur totale de la chaîne9.2500 po
- Largeur intérieure6.2500 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.3750 po
- Matériau de la plaque de liaisonCarbone moyen; Traité à la chaleur
- Hauteur de la plaque extérieure1.5000 po
- Matériau de la plaque extérieureCarbone moyen; Traité à la chaleur
- Diamètre de la broche0.7500 po
- Longueur de la goupille9.0000 po
- Matériau de la brocheCarbone moyen; Traité à la chaleur
- Diamètre du rouleau1.5000 po
- Matériau du rouleauFaible teneur en carbone
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Résistance à la traction60000 po
- Capacité de charge utile10000 po-lb
- Plage de température de fonctionnement0 à 700 °F
- Normes respectéesASME B29.18M
- Poids par pied11.8 lb
- Numéro de catalogue du fabricant490005
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Numéro de chaîne et pas102 / 4.000 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pignons WebsterPignons Webster - Pignons découpés au chalumeau, trempés au feu
Voir la documentation
Webster Forest IndustryProduits forestiers de Webster Industries - chaînes, pignons, transporteurs vibrants.
Voir la documentation
Chaînes et plateaux à tablier WebsterChaînes à tablier, plateaux et pignons de Webster Industries. Les chaînes de tablier Webster sont conçues pour traiter une variété de matériaux, y compris les substances chaudes, abrasives, sèches ou fines.
Voir la documentation