Motion
480-301 Riv

Rexnord (RRX)
480-301 Riv

Chaîne d’ingénierie - Série WDH, pas de 480 / 8.0000 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00209984
N° MFR480-301 Riv
Prix130.80 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
480-301 Riv

Chaîne d’ingénierie - Série WDH, pas de 480 / 8.0000 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00209984
N° MFR480-301 Riv

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix130.80 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
WDH480 301 WDHR 480 RIVETED
  • Prix par pied

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    480 / 8.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    WDH
  • Largeur totale de la chaîne
    14.6 po
  • CUP_NON
    698210680381
  • Largeur intérieure
    11.2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.88 po
  • Diamètre du rouleau
    12-3/4 po
  • Spécification du matériel
    Carbone moyen, type 301
  • Capacité de charge utile
    15000 lb
  • Poids
    17.67 lb
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Numéro de chaîne et pas
    480 / 8.000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues