Motion
L506R25BX  RIV

Link-Belt (RRX)
L506R25BX RIV

Chaîne à rouleaux - série de blocs, pas de 506 / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00210440
N° MFRL506R25BX RIV
Prix82.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
L506R25BX RIV

Chaîne à rouleaux - série de blocs, pas de 506 / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00210440
N° MFRL506R25BX RIV
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
Prix82.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L506R25BX L506 RIV 25 BX
  • Prix au pied, boîte de 25 pi

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Bloquer
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    506 / 1 po
  • Poids
    0.46 lb
  • CUP_NON
    698210753788
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif