PLAQUE LATÉRALE 50 SEULEMENT (50 CLP WW)

Diamond Chain Company
50 SIDE PLATE ONLY (50 CLP WW)

Plaque latérale de chaîne - Chaîne et pas : 50 / 5/8 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00210466
N° MFR50 SIDE PLATE ONLY (50 CLP WW)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
50 SIDE PLATE ONLY (50 CLP WW)

Plaque latérale de chaîne - Chaîne et pas : 50 / 5/8 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00210466
N° MFR50 SIDE PLATE ONLY (50 CLP WW)
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE LATÉRALE 50 SEULEMENT (50 CLP WW)

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Plaque latérale
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Plaque de rouleau
  • Diamètre du rouleau
    0.4 po
  • Largeur intérieure
    3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.89 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0850CA
  • CUP_NON
    716647341900
  • Poids
    0.01 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif