Motion
1617-P
Chaîne d’ingénierie - 1617 / 6.000 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00210513
N° MFR1617-P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie - 1617 / 6.000 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00210513
N° MFR1617-P
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1617-P ST P/C
  • Prix par pied

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    1617 / 6.000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Largeur totale de la chaîne
    3.28 po
  • Largeur intérieure
    1.38 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2-1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.31 po
  • Diamètre de la broche
    0.69 po
  • Diamètre du rouleau
    2-1/2 po
  • Capacité de charge utile
    4800 lb
  • Normes respectées
    ANSI B29.12
  • Poids
    11.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    1617 / 6.000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues