Motion
1700
Chaîne supérieure de table - POM, flexion latérale, largeur de vol 55 mm, pas de chaîne 50 mm, matériau de vol en acétal, couleur brune
N° D’ARTICLE MI00210667
N° MFR1700
Prix55.40 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne supérieure de table - POM, flexion latérale, largeur de vol 55 mm, pas de chaîne 50 mm, matériau de vol en acétal, couleur brune
N° D’ARTICLE MI00210667
N° MFR1700

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix55.40 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE 1700 LF1700 AVEC BROCHES ZP
  • LF1700 Chaîne de table supérieure moulée dans un matériau havane à faible friction et assemblée avec des goupilles plaquées zinc

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    2.165 po
  • Pas de chaîne
    50 mm
  • Matériel de vol
    LF
  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Couleur de vol
    Brun
  • Épaisseur du vol
    3.8 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    38.1 mm
  • Diamètre de la broche
    8.1 mm
  • Matériau de la broche
    Acier galvanisé
  • Guide de dégagement droit
    58 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.14 lb, 0.9
  • Poids par pied
    0.85 lb (environ)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues