Aperçu
- Prix par pied
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie345 / 3.0000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- SérieX345
- Largeur totale de la chaîne5.22 po
- CUP_NON698210796839
- Largeur intérieure1.88 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.38 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.56 po
- Diamètre de la broche0.94 po
- Diamètre du rouleau1.78 po
- Résistance à la traction124000 lb
- Capacité de charge utile10000 lb
- Normes respectéesANSI
- Poids21.60 lb
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Numéro de chaîne et pas345 / 3.000 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement bois et boisA plywood plant was using couplings on their press pumps that were failing every three months, causing downtime and creating a fire hazard from metal-to-metal contact.
Voir la documentation
Regal Rexnord MiRS Capacités de l’atelier de conversion d’octobreOur conversion shops are proud to partner with Regal Rexnord to provide gearbox assembly solutions through our Gearbox Build Program. Browse our list of unique product and service offerings.
Voir la documentation
Motion Réduction des coûts et du délai d’approvisionnement pour l’étude de cas sur la ceinture de palettiseurMotion identified an alternative sourcing solution that significantly reduced both the delivery time and overall cost, while also uncovering additional opportunities to source key components more affordably.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement de l’accouplement d’engrenages alliés chimiquesMotion quickly collaborated with a trusted supplier to identify and deliver an emergency replacement, restoring production ahead of schedule.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le réducteur d’engrenages alliés chimiques
Motion a rapidement identifié un réducteur d’engrenage planétaire Rexnord comme un remplacement de référence croisée et a fourni une solution de montage personnalisée pour restaurer rapidement les opérations.
Motion Étude de cas sur la solution d’automatisation de l’équipement et de la machinerie
Ce partenariat a donné lieu à une conception ModSort personnalisée adaptée spécifiquement aux objectifs opérationnels du client, et le client a exprimé une grande satisfaction à l’égard de la performance du système.