3160CMOFLKPKG

Rexnord (RRX)
3160CMOFLKPKG

Maillon décalé Link-Belt® - 3160 / 2.000 en taille et pas, riveté
N° D’ARTICLE MI00211184
N° MFR3160CMOFLKPKG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
3160CMOFLKPKG

Maillon décalé Link-Belt® - 3160 / 2.000 en taille et pas, riveté
N° D’ARTICLE MI00211184
N° MFR3160CMOFLKPKG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3160CMOFLKPKG LIEN OFFSET AVEC P/P

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    3160 / 2.000 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Diamètre du rouleau
    1.130 po
  • Largeur intérieure
    1.170 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.88 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/4 po
  • Diamètre de la broche
    0.56 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.91 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Poids
    1.20 lb
  • Nombre de torons entre
    1
  • Série
    3100
  • Numéro de chaîne et pas
    3160 / 2.000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues