RS4013C
Chaîne d’ingénierie - 4013 / 4.0000 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00211330
N° MFRRS4013C
Prix265.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie - 4013 / 4.0000 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00211330
N° MFRRS4013C
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
Prix265.98 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE EN COTON RS4013C RS 4013
  • Prix par pied

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    4013 / 4.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Largeur totale de la chaîne
    2.28 po
  • CUP_NON
    662327123574
  • Largeur intérieure
    1.0000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.44 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.19 po
  • Diamètre de la broche
    0.44 po
  • Diamètre du rouleau
    1-1/2 po
  • Résistance à la traction
    13000 lb
  • Capacité de charge utile
    2100 lb
  • Normes respectées
    ANSI B29.12
  • Poids
    3.21 lb
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Numéro de chaîne et pas
    4013 / 4.000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues