Aperçu
- Prix par pied
- Expédié en brins d’environ 10 pi
- Fabriqué aux États-Unis
- Conception de baril soudé en deux pièces
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie113 / 6.0000 po
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneRiveté
- MatérielTraité thermiquement, carbone moyen
- SérieChaîne d’entraînement en acier soudé
- Largeur totale de la chaîne12.4375 po
- Largeur intérieure9.0000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.5000 po
- Matériau de la plaque de liaisonCarbone moyen; Traité à la chaleur
- Hauteur de la plaque extérieure1.5000 po
- Matériau de la plaque extérieureCarbone moyen; Traité à la chaleur
- Diamètre de la broche0.8750 po
- Longueur de la goupille1.1875 po
- Matériau de la brocheCarbone moyen; Traité à la chaleur
- Diamètre du rouleau1.5000 po
- Matériau du rouleauFaible teneur en carbone
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Résistance à la traction70000 po
- Capacité de charge utile11700 po-lb
- Plage de température de fonctionnement0 à 700 °F
- Normes respectéesASME B29.18M
- Poids par pied15 lb
- Numéro de catalogue du fabricant490045
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Numéro de chaîne et pas113 / 6.0000 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pignons WebsterPignons Webster - Pignons découpés au chalumeau, trempés au feu
Voir la documentation
Webster Forest IndustryProduits forestiers de Webster Industries - chaînes, pignons, transporteurs vibrants.
Voir la documentation
Chaînes et plateaux à tablier WebsterChaînes à tablier, plateaux et pignons de Webster Industries. Les chaînes de tablier Webster sont conçues pour traiter une variété de matériaux, y compris les substances chaudes, abrasives, sèches ou fines.
Voir la documentation