C2060HSS  RIV

Tsubaki (UST)
C2060HSS RIV

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00211574
N° MFRC2060HSS RIV
Prix119.59 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2060HSS RIV

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00211574
N° MFRC2060HSS RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix119.59 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE RIV C2060HSS
  • Les chaînes de la série SS sont entièrement fabriquées en acier inoxydable 304 .
  • La série SS offre une excellente résistance à la corrosion et aux températures extrêmes.
  • Généralement considéré comme non magnétique.
  • Pour une perméabilité amagnétique complète, utilisez la série NS.
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas
  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Nombre de liens
    80/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    0.677 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.225 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    231 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    1.05 lb
  • CUP_NON
    097039187871
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif