614-62-11

Rexnord (RRX)
614-62-11

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS7700  »
N° D’ARTICLE MI00211590
N° MFR614-62-11
Prix132.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
614-62-11

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS7700  »
N° D’ARTICLE MI00211590
N° MFR614-62-11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix132.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
614-62-11 NS7700-16T 1-1/2 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 7700 avec 16Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-1/2in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA

Spécifications

  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Diamètre à l’alésage
    1 1/2 po
  • Diamètre du pas
    5.1250 po
  • Nombre de dents
    16
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Matériau du pignon
    PA
  • Diamètre extérieur
    130.6 mm
  • Poids
    1.00 lb
  • CUP_NON
    698210111144
  • Numéro de chaîne
    NS7700
  • Type de concentrateur
    Large
  • Pas
    5.126 po
  • Largeur de la dent
    12.4 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues