Aperçu
- Le brunissage offre l’une des plus grandes sélections de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie, sans frais supplémentaires
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Style de concentrateurDS-A
- Nombre de dents17
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.7500 à 2.1400 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9531 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre extérieur4.4620 po
- Diamètre du pas4.0816 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.1400 po
- Largeur de la dent0.46 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.9531 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantDS60A17
- Numéro CUP du fabricant662289174171
- CUP_NON662289174171
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids5.34 lb