Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.04 po
- Diamètre de la broche0.141 po
- Largeur totale de la chaîne0.42 po
- Diamètre du rouleau0.306 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction2050 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantXS-1165-010
- Poids0.19 lb
- CUP_NON716647205998
- Type de produitChaîne à rouleaux