Aperçu
- Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.1875 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.3500 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0500 po
- Diamètre de la broche0.1410 po
- Longueur de la goupille0.4640 po
- Largeur totale de la chaîne0.5000 po
- Diamètre du rouleau0.2000 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction2100 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Taille de la chaîne0.3750 po
- Largeur du rouleau0.1875 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJ35 RIV 10 PI CH
- Poids0.27 lb
- Numéro CUP du fabricant662289243495
- CUP_NON662289243495
- Type de produitChaîne à rouleaux