Aperçu
- Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.3750 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.5840 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0800 po
- Diamètre de la broche0.2000 po
- Longueur de la goupille0.7990 po
- Largeur totale de la chaîne0.8600 po
- Diamètre du rouleau0.4000 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction6100 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Taille de la chaîne0.6250 po
- Largeur du rouleau0.3750 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJ50 RIV 10 PI CH
- Poids0.74 lb
- Numéro CUP du fabricant662289233557
- CUP_NON662289233557
- Type de produitChaîne à rouleaux