Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure3/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.08 po
- Diamètre de la broche0.2 po
- Largeur totale de la chaîne0.89 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction4880 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Numéro de catalogue du fabricantXS-1550-010
- Poids0.69 lb
- CUP_NON716647269136
- Type de produitChaîne à rouleaux