Motion
S50SS  RIV-Sapphire-100 pi

Diamond Chain Company
S50SS RIV-Sapphire-100 ft

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00211902
N° MFRS50SS RIV-Sapphire-100 ft
Prix50.74 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S50SS RIV-Sapphire-100 ft

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00211902
N° MFRS50SS RIV-Sapphire-100 ft
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
Prix50.74 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
RSC-50-1RAU-100FT
  • Prix au pied, bobine 100ft

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    100 pi
  • Largeur intérieure
    3/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.89 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    4700 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XSAU-1550-100
  • Poids
    0.69 lb
  • CUP_NON
    716647282326
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif