Motion
S60  RIV -Sapphire

Diamond Chain Company
S60 RIV-Sapphire

Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00211909
N° MFRS60 RIV-Sapphire
Prix13.41 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S60 RIV-Sapphire

Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00211909
N° MFRS60 RIV-Sapphire

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.41 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
RSC-60-1R-10FT
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.11 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    7030 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-1233-010
  • Poids
    1.00 lb
  • CUP_NON
    716647271825
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif