Aperçu
- Prix au pied, bobine 50ft
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale50 pi
- Largeur intérieure1/2 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.094 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Largeur totale de la chaîne1.11 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- Résistance à la traction7030 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantXS-1233-050
- Poids1.00 lb
- CUP_NON716647280698
- Type de produitChaîne à rouleaux