Motion
S60 COT SAPHIR

Diamond Chain Company
S60 COT SAPPHIRE

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 60 / 3/4 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00211927
N° MFRS60 COT SAPPHIRE
Price$22.52/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S60 COT SAPPHIRE

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 60 / 3/4 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00211927
N° MFRS60 COT SAPPHIRE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$22.52/ft

Aperçu

Description du fabricant
RSC-60-1C-10FT

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.11 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    7030 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-3233-010
  • Poids
    0.99 lb
  • CUP_NON
    716647271771
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif