Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure5/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison1/8 po
- Diamètre de la broche0.31 po
- Largeur totale de la chaîne1.44 po
- Diamètre du rouleau5/8 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction12500 lb
- Caractéristiques de l’application de résistanceIndustrie du pétrole ou du gaz naturel
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Numéro de catalogue du fabricantXS-1334-010
- Poids1.80 lb
- CUP_NON716647274819
- Type de produitChaîne à rouleaux