Motion
J80 CP 10 pi CH

Browning (RRX)
J80 CP 10 FT CH

1293596 Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 1 Strand, Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00211950
N° MFRJ80 CP 10 FT CH
Prix63.20 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
J80 CP 10 FT CH

1293596 Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 1 Strand, Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00211950
N° MFRJ80 CP 10 FT CH
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
Votre prix63.20 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU EN J80 COT
  • Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Chaîne à rouleaux à goupille fendue
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.6250 po
  • Largeur intérieure
    0.6250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.9340 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1250 po
  • Diamètre de la broche
    0.3120 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J80 CP 10 pi CH
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289283606
  • CUP_NON
    662289283606
  • Poids
    1.78 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistance à la traction
    14500 lb
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Longueur totale
    10 pi
  • Poids par pied
    1.8 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif