Motion
J100  RIV 10 PI CH

Browning (RRX)
J100 RIV 10 FT CH

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00211961
N° MFRJ100 RIV 10 FT CH
Prix50.47 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
J100 RIV 10 FT CH

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00211961
N° MFRJ100 RIV 10 FT CH
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
Votre prix50.47 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV J100
  • Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    0.7500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.1660 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1560 po
  • Diamètre de la broche
    0.3750 po
  • Longueur de la goupille
    1.5620 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.7000 po
  • Diamètre du rouleau
    0.7500 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    24000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Taille de la chaîne
    1.2500 po
  • Largeur du rouleau
    0.7500 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J100 RIV 10 PI CH
  • Poids
    2.73 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289263653
  • CUP_NON
    662289263653
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif