Motion
S100 COT SAPHIR

Diamond Chain Company
S100 COT SAPPHIRE

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 100 / 1-1/4 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00211975
N° MFRS100 COT SAPPHIRE
Price$57.29/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S100 COT SAPPHIRE

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 100 / 1-1/4 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00211975
N° MFRS100 COT SAPPHIRE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$57.29/ft

Aperçu

Description du fabricant
RSC-100-1C-10FT

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    3/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.38 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.73 po
  • Diamètre du rouleau
    3/4 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    19530 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-3470-010
  • Poids
    2.56 lb
  • CUP_NON
    716647276868
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif