Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Diamètre de la broche0.44 po
- Largeur totale de la chaîne2.14 po
- Diamètre du rouleau0.88 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction28125 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantXS-1172-010
- Poids3.67 lb
- CUP_NON716647278992
- Type de produitChaîne à rouleaux