Motion
J120 CP 10 pi CH

Browning (RRX)
J120 CP 10 FT CH

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 120 / 1-1/2 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00211995
N° MFRJ120 CP 10 FT CH
Prix118.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
J120 CP 10 FT CH

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 120 / 1-1/2 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00211995
N° MFRJ120 CP 10 FT CH
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
Votre prix118.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU EN J120 COT
  • Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    1.0000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.4000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1870 po
  • Diamètre de la broche
    0.4370 po
  • Longueur de la goupille
    2.1790 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.1300 po
  • Diamètre du rouleau
    0.8750 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    34000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Taille de la chaîne
    1.5000 po
  • Largeur du rouleau
    1.0000 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J120 CP 10 pi CH
  • Poids
    3.98 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289213665
  • CUP_NON
    662289213665
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif