Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1.0000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.6340 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.2200 po
- Diamètre de la broche0.5000 po
- Largeur totale de la chaîne2.2700 po
- Diamètre du rouleau1.0000 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction46000 lb
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant
- Poids5.07 lb
- CUP_NON662289113699
- Type de produitChaîne à rouleaux