Aperçu
- Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure1.0000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.6340 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.2190 po
- Diamètre de la broche0.5000 po
- Longueur de la goupille2.3400 po
- Largeur totale de la chaîne2.2700 po
- Diamètre du rouleau1.0000 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction46000 lb
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Taille de la chaîne1.7500 po
- Largeur du rouleau1.0000 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJ140 CP 10/2 pi CH
- Poids5.25 lb
- Numéro CUP du fabricant662289243716
- CUP_NON662289243716
- Type de produitChaîne à rouleaux