Motion
J160  RIV 10 PI CH

Browning (RRX)
J160 RIV 10 FT CH

Chaîne à rouleaux 1293679 - série standard, pas de 160 / 2 po, 1 toron, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00212021
N° MFRJ160 RIV 10 FT CH
Prix224.50 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
J160 RIV 10 FT CH

Chaîne à rouleaux 1293679 - série standard, pas de 160 / 2 po, 1 toron, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00212021
N° MFRJ160 RIV 10 FT CH
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
Prix224.50 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV J160
  • Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Type de lien
    Chaîne à rouleaux rivetée
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Diamètre du rouleau
    1.1250 po
  • Largeur intérieure
    1.2500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.8660 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.2500 po
  • Diamètre de la broche
    0.5620 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J160 RIV 10 PI CH
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289173747
  • CUP_NON
    662289173747
  • Poids
    6.46 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif