Aperçu
Description du fabricant
RSC-160-1R-10FT
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1-1/4 po
- Épaisseur de la plaque de liaison1/4 po
- Diamètre de la broche0.562 po
- Largeur totale de la chaîne2.73 po
- Diamètre du rouleau1-1/8 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction50000 lb
- Caractéristiques de l’application de résistanceIndustrie du pétrole ou du gaz naturel
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Numéro de catalogue du fabricantXS-1378-010
- Poids6.50 lb
- CUP_NON716647281763
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité