Motion
J160 CP 10 pi CH

Browning (RRX)
J160 CP 10 FT CH

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 160 / 2 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00212030
N° MFRJ160 CP 10 FT CH
Prix230.42 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
J160 CP 10 FT CH

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 160 / 2 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00212030
N° MFRJ160 CP 10 FT CH
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
Prix230.42 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU EN J160 COT
  • Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    1.2500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.8660 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.2500 po
  • Diamètre de la broche
    0.5620 po
  • Longueur de la goupille
    2.7490 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.7100 po
  • Diamètre du rouleau
    1.1250 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    58000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Taille de la chaîne
    2.0000 po
  • Largeur du rouleau
    1.2500 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J160 CP 10 pi CH
  • Poids
    6.79 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289203772
  • CUP_NON
    662289203772
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif