Motion
S160 COT SAPHIR

Diamond Chain Company
S160 COT SAPPHIRE

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 160 / 2 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00212033
N° MFRS160 COT SAPPHIRE
Prix106.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S160 COT SAPPHIRE

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 160 / 2 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00212033
N° MFRS160 COT SAPPHIRE
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
Prix106.02 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
RSC-160-1C-10FT

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/4 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.73 po
  • Diamètre du rouleau
    1-1/8 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    50000 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-3378-010
  • Poids
    6.59 lb
  • CUP_NON
    716647281824
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif