Motion
S40  RIV-Sapphire-100 pi

Diamond Chain Company
S40 RIV-Sapphire-100 ft

Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00212066
N° MFRS40 RIV-Sapphire-100 ft
Prix6.66 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S40 RIV-Sapphire-100 ft

Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00212066
N° MFRS40 RIV-Sapphire-100 ft
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
Votre prix6.66 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
RSC-40-1R-100FT
  • Prix au pied, bobine 100ft

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    100 pi
  • Largeur intérieure
    5/16 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.06 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.72 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    3125 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-1466-100
  • Poids
    0.42 lb
  • CUP_NON
    716647279807
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif