Motion
60  RIV PRC-100 pi

Timken Drives LLC
60 RIV PRC-100 ft

Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00212079
N° MFR60 RIV PRC-100 ft
Prix9.92 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken Drives LLC
60 RIV PRC-100 ft

Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00212079
N° MFR60 RIV PRC-100 ft
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
Votre prix9.92 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
PRC-60-1R-100FT;398 60 RIV 100FT BOBINE
  • Prix par pied
  • Longueur totale 100 pi

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    100 pi
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.705 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Longueur de la goupille
    0.996 po
  • Nombre de liens
    1600
  • Largeur totale de la chaîne
    0.996 po
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Normes respectées
    B29.1
  • Résistance à la traction
    7030 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    398
  • Poids
    1.067 lb
  • CUP_NON
    642051003984
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif