Motion
80  RIV PRC-50 pi

Timken Drives LLC
80 RIV PRC-50 ft

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI00212089
N° MFR80 RIV PRC-50 ft
Prix19.57 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken Drives LLC
80 RIV PRC-50 ft

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI00212089
N° MFR80 RIV PRC-50 ft
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
Prix19.57 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
PRC-80-1R-50FT;401 80 RIV 50FT BOBINE PRC
  • Prix par pied
  • Longueur totale 50 pi

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    50 pi
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Largeur intérieure
    0.627 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.943 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Longueur de la goupille
    1.283 po
  • Nombre de liens
    600
  • Largeur totale de la chaîne
    1.283 po
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Normes respectées
    B29.1
  • Résistance à la traction
    12500 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    401
  • Poids
    1.923 lb
  • CUP_NON
    642051004011
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif