Motion
J41  RIV 10 PI CH

Browning (RRX)
J41 RIV 10 FT CH

Roller Chain - Standard Series, 41 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00212097
N° MFRJ41 RIV 10 FT CH
Prix7.14 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
J41 RIV 10 FT CH

Roller Chain - Standard Series, 41 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00212097
N° MFRJ41 RIV 10 FT CH
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
Votre prix7.14 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV J41
  • Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    0.2500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.3830 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0500 po
  • Diamètre de la broche
    0.1410 po
  • Longueur de la goupille
    0.5270 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.5800 po
  • Diamètre du rouleau
    0.3060 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    2000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Taille de la chaîne
    0.5000 po
  • Largeur du rouleau
    0.2500 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J41 RIV 10 PI CH
  • Poids
    0.33 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289203543
  • CUP_NON
    662289203543
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif