Aperçu
Description du fabricant
RSC-41-1R-10FT
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure3/4 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.05 po
- Diamètre de la broche0.141 po
- Largeur totale de la chaîne0.65 po
- Diamètre du rouleau0.306 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction1500 lb
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantXS-1341-010
- Poids0.28 lb
- CUP_NON716647236091
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité