Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne25 / 1/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre du rouleau0.130 po
- Largeur intérieure0.125 po
- Diamètre de la broche0.09 po
- Largeur totale de la chaîne0.37 po
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantCS-4189CL-08
- CUP_NON716647103676
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux