Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne40 / 1/2 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Largeur intérieure0.313 po
- Diamètre de la broche0.156 po
- Largeur totale de la chaîne0.77 po
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantCS-4466CL-08
- CUP_NON716647130733
- Poids0.02 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux