Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne41 / 1/2 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Largeur intérieure0.750 po
- Diamètre de la broche0.141 po
- Largeur totale de la chaîne0.65 po
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantCS-4341CL-00
- CUP_NON716647118335
- Poids0.01 lb
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux