Aperçu
Description du fabricant
RSC-60-1 CT CO LINK
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Largeur totale de la chaîne1.11 po
- Normes respectéesASME/ANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantCS-3233CL-08
- CUP_NON716647185290
- Poids0.05 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité