Motion
S140 CP CL SF SAPPHIRE

Diamond Chain Company
S140 CP CL SF SAPPHIRE

Maillon de connexion - 140 / 1-3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00212214
N° MFRS140 CP CL SF SAPPHIRE
Prix21.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S140 CP CL SF SAPPHIRE

Maillon de connexion - 140 / 1-3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00212214
N° MFRS140 CP CL SF SAPPHIRE
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
Votre prix21.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSC-140-1 CT CO LINK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.31 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS-3174CL-08
  • CUP_NON
    716647169221
  • Poids
    0.63 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif