Aperçu
- Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne160 / 2 po
- Type de lienConnexion
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.1250 po
- Largeur intérieure1.2500 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.8660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.2500 po
- Diamètre de la broche0.5620 po
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricantJ160 C/P C/L
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289267859
- CUP_NON662289267859
- Poids0.95 lb
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux