Motion
S25 OFFSET 2P SAPPHIRE

Diamond Chain Company
S25 OFFSET 2P SAPPHIRE

Maillon de décalage - 25 / 1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00212236
N° MFRS25 OFFSET 2P SAPPHIRE
Prix2.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S25 OFFSET 2P SAPPHIRE

Maillon de décalage - 25 / 1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00212236
N° MFRS25 OFFSET 2P SAPPHIRE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S25 OFFSET 2P SAPPHIRE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    25 / 1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Largeur intérieure
    0.125 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.03 po
  • Diamètre de la broche
    0.09 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.37 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GS-1189
  • CUP_NON
    716647101597
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Résistance à la traction
    780 lb
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Longueur totale
    10 pi
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif