Motion
J35 O/S C/L

Browning (RRX)
J35 O/S C/L

Maillon de décalage 1297969 - Matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00212245
N° MFRJ35 O/S C/L
Prix4.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
J35 O/S C/L

Maillon de décalage 1297969 - Matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00212245
N° MFRJ35 O/S C/L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
J35 LIEN OFFSET
  • Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Type de lien
    Raccordement de décalage
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.2000 po
  • Largeur intérieure
    0.1875 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.3500 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0500 po
  • Diamètre de la broche
    0.1410 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J35 O/S C/L
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289138289
  • CUP_NON
    662289138289
  • Poids
    0.05 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif