Motion
S35 DÉCALAGE SAPHIR

Diamond Chain Company
S35 OFFSET SAPPHIRE

Maillon de décalage - 35 / 3/8 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00212247
N° MFRS35 OFFSET SAPPHIRE
Prix3.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S35 OFFSET SAPPHIRE

Maillon de décalage - 35 / 3/8 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00212247
N° MFRS35 OFFSET SAPPHIRE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSC-35-1 LIEN DE DÉSACTIVATION

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.05 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.56 po
  • Série
    Sapphire
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS-7282
  • CUP_NON
    716647110964
  • Poids
    0.01 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif