Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne41 / 1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.306 po
- Largeur intérieure0.750 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.05 po
- Diamètre de la broche0.141 po
- Largeur totale de la chaîne0.65 po
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantCS-7341
- CUP_NON716647113712
- Poids0.01 lb
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Résistance à la traction1500 lb
- Norme de mesureImpériale
- Longueur totale10 pi
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux